SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-350
ストローク(mm)
350
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(R) 右側折返し
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24388465
LEFS25RB-350-R5
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(5) 5
¥
87,890
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24388456
LEFS25RB-350-RB6P5D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(B) 15
¥
149,820
取扱い終了
返品不可
24388474
LEFS25RB-350-S36P1
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(S) 標準ケーブル
(3) 3
¥
100,100
取扱い終了
返品不可
24388483
LEFS25RB-350-S56P5
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(S) 標準ケーブル
(5) 5
¥
108,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください