曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RH

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RH - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
全108種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
108種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24389393LEFS25RH-150-S3150(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
78,710
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389409LEFS25RH-150-S3C917150(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(C) JXCコントローラ付属
134,920
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389418LEFS25RH-150-S31N3150(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
108,350
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389427LEFS25RH-150-S5150(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
82,670
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389454LEFS25RH-150B-R5150(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
110,220
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389479LEFS25RH-150B-S5150(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
102,470
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389506LEFS25RH-200-R3AP1200(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
104,280
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389515LEFS25RH-200-S3AN1200(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,160
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389549LEFS25RH-200-S5200(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
82,670
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389558LEFS25RH-200-S5AN1200(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,120
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389576LEFS25RH-200B-RA200(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
127,660
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389585LEFS25RH-200B-S5200(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
102,470
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389594LEFS25RH-200B-S5AN1200(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
123,920
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389603LEFS25RH-200B-S5AP1200(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
123,920
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389628LEFS25RH-250-R3C917250(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(C) JXCコントローラ付属
141,790
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389637LEFS25RH-250-R5250(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
92,790
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389646LEFS25RH-250-R5AN1D250(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,890
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389655LEFS25RH-250-R5AN3250(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389698LEFS25RH-300-R3AP1300(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
107,030
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389707LEFS25RH-300-S1AN1300(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,820
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389725LEFS25RH-300-S5AN1300(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,870
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389743LEFS25RH-350-R3AP1350(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
109,780
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389759LEFS25RH-350-R5350(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
95,540
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389768LEFS25RH-350-R5CD18T350(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(C) JXCコントローラ付属
137,830
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389786LEFS25RH-350-S3AN1350(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
105,660
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389795LEFS25RH-350-S3C917350(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(C) JXCコントローラ付属
140,420
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389804LEFS25RH-400-R3AN1D400(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,430
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389813LEFS25RH-400-R5400(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
95,540
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389847LEFS25RH-400-S3400(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
84,210
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389874LEFS25RH-400-S5400(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
88,170
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389883LEFS25RH-400-S5C918400(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(C) JXCコントローラ付属
146,030
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389926LEFS25RH-450-S1AN1450(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,320
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389935LEFS25RH-450-S3AN1450(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,410
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389944LEFS25RH-450BN-S3450(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
108,960
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389969LEFS25RH-50-S3AN3D50(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,540
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24389996LEFS25RH-500-S3500(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
86,960
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390005LEFS25RH-500-S3AN500(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
105,490
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390014LEFS25RH-500-S3AN1500(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,410
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390023LEFS25RH-500-S3C918500(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(C) JXCコントローラ付属
144,820
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390066LEFS25RH-550-R3C917550(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(C) JXCコントローラ付属
150,040
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390075LEFS25RH-550-S1AN1550(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
109,070
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390084LEFS25RH-550-S3550(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
89,710
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390093LEFS25RH-550-S3AN1550(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,160
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390109LEFS25RH-550-S31N1550(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
118,860
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390118LEFS25RH-550-S5AP1550(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
115,120
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390127LEFS25RH-600-R5600(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
101,040
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390136LEFS25RH-600-R5AN3600(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
123,970
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390197LEFS25RH-600-S1600(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
87,620
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390267LEFS25RH-600B-S11N600(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
133,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390337LEFS25RH-700-S3700(H) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
92,460
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする