電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RS2A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RS2A - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全22種類を絞り込む
ストローク(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24391028LEFS25RS2A-100-S5A1100(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
172,920
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391037LEFS25RS2A-100CN100-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
108,740
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391046LEFS25RS2A-100CN-S2A11100(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
196,630
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391055LEFS25RS2A-200-S2A2200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
173,860
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391064LEFS25RS2A-200B-RAA2200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
261,860
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391073LEFS25RS2A-200B-S2A11200(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
210,490
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391089LEFS25RS2A-200B-S5A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
207,190
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391098LEFS25RS2A-250-R5A1250(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
197,620
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391107LEFS25RS2A-250B-S5A2H250(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
210,270
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391116LEFS25RS2A-350-R5A21350(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
208,840
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391125LEFS25RS2A-400-S2A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
188,160
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391134LEFS25RS2A-400CN-S2A2400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
197,730
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391143LEFS25RS2A-450-S5A21450(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
193,380
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391159LEFS25RS2A-500-RAA11500(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
233,040
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391168LEFS25RS2A-500-S5A21500(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
193,380
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391177LEFS25RS2A-500C-R2A21500(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
217,030
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391186LEFS25RS2A-500N-S5A21500(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
196,460
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391195LEFS25RS2A-550550-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
106,430
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391204LEFS25RS2A-600-RAA11600(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
236,120
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391213LEFS25RS2A-600-S5600(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
120,450
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391229LEFS25RS2A-600-S5A1600(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
188,320
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391238LEFS25RS2A-600B-R5A21600(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
252,070
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする