電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RS6B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RS6B - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24391974LEFS25RS6B-150-RAC1H150(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
270,330
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391983LEFS25RS6B-150B-RAC1150(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
320,540
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24391999LEFS25RS6B-150B-R2C2150(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
276,760
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392008LEFS25RS6B-150N-S5150(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
121,390
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392017LEFS25RS6B-150N-S5C1150(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
232,050
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392026LEFS25RS6B-200-RAC2H200(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
270,330
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392035LEFS25RS6B-200-R5S11200(S1) LECSS1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
234,140
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392044LEFS25RS6B-200-SAC1200(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
235,950
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392053LEFS25RS6B-200-S5B2H200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
200,810
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392069LEFS25RS6B-200-S5S1200(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
208,670
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392078LEFS25RS6B-200B-R2C11200(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
284,900
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392087LEFS25RS6B-200B-R2C2200(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
276,760
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392096LEFS25RS6B-200B-R5B11200(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
273,900
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392105LEFS25RS6B-200B-R5B21200(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
273,900
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392114LEFS25RS6B-200B-R5S2200(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
270,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392123LEFS25RS6B-200BC-RAC2200(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(C) 1ヶ付 (同梱)
335,170
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392139LEFS25RS6B-300-S5B11300(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
215,660
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392148LEFS25RS6B-300C300-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
121,990
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392157LEFS25RS6B-350-S5C1350(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
235,130
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392166LEFS25RS6B-400-R5S2400(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
233,370
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392175LEFS25RS6B-400-S5400(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
124,470
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392184LEFS25RS6B-400B-S5C2H400(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
272,030
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392193LEFS25RS6B-450-R5B2H450(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
228,580
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392209LEFS25RS6B-50-S2B150(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
192,450
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392218LEFS25RS6B-50-S2B250(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
192,450
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392227LEFS25RS6B-50-S2B2150(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
207,350
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392236LEFS25RS6B-50-S2S150(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
203,450
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392245LEFS25RS6B-50-S2S250(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
203,450
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392254LEFS25RS6B-50-S5C150(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
225,890
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392263LEFS25RS6B-50B-R550(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
176,550
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392279LEFS25RS6B-50B-S550(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
150,430
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392288LEFS25RS6B-50C-S5S150(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
220,220
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392297LEFS25RS6B-50N-S550(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
118,310
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392306LEFS25RS6B-500-S5500(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
127,550
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392315LEFS25RS6B-500B-R5B2H500(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
271,370
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392324LEFS25RS6B-650-S2B11650(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
225,830
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392333LEFS25RS6B-650-S5B11650(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
227,980
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392349LEFS25RS6B-700-R5S2700(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
242,610
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする