電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RS6H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RS6H - SMC
リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24392358LEFS25RS6H-100-R5C21100(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
260,210
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392367LEFS25RS6H-100-S2B11100(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
215,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392376LEFS25RS6H-150-SAC2150(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
243,600
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392385LEFS25RS6H-150BC-R5S2H150(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(C) 1ヶ付 (同梱)
296,340
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392394LEFS25RS6H-200200-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
111,930
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392403LEFS25RS6H-200-S2C2H200(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
236,170
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392419LEFS25RS6H-200B-RA200(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
217,530
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392428LEFS25RS6H-250250-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
115,010
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392437LEFS25RS6H-250-RA250(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
168,690
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392446LEFS25RS6H-250-S5250(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
129,030
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392455LEFS25RS6H-250-S5C11250(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
247,830
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392464LEFS25RS6H-250-S5C21250(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
247,830
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392473LEFS25RS6H-250B-RAB2250(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
299,970
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392489LEFS25RS6H-250B-RAC2250(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
331,270
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392498LEFS25RS6H-300-S5B1300(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
208,400
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392507LEFS25RS6H-300-S5B11300(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
223,300
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392516LEFS25RS6H-350-S5350(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
132,110
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392525LEFS25RS6H-350-S5B1350(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
211,480
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392534LEFS25RS6H-350-S5C21350(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
250,910
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392543LEFS25RS6H-50-R5C2150(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
260,210
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392559LEFS25RS6H-50B-RAC250(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
325,110
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392568LEFS25RS6H-50B-R2C2H50(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
283,030
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392577LEFS25RS6H-50B-S2C2H50(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
267,300
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392586LEFS25RS6H-500-R5C2H500(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
266,090
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392595LEFS25RS6H-500-S5C21500(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
253,990
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392604LEFS25RS6H-600-S2C2H600(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
248,490
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392613LEFS25RS6H-700700-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
127,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392629LEFS25RS6H-800-SA800(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
151,420
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392638LEFS25RS6H-800-S5800(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
144,430
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする