電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RT6A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RT6A - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24392647LEFS25RT6A-100-S5S2H100(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
209,660
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392656LEFS25RT6A-200C200-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
118,910
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392665LEFS25RT6A-250250-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
107,360
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392674LEFS25RT6A-300-S5S21300(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
218,680
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392683LEFS25RT6A-300B300-(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) なし
136,620
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392699LEFS25RT6A-350-S5S21350(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
221,760
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392708LEFS25RT6A-400-S5S21400(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
221,760
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392717LEFS25RT6A-450B-S2450(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
159,610
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392726LEFS25RT6A-450BC-S2450(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(B) ロック付(C) 1ヶ付 (同梱)
174,240
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392735LEFS25RT6A-550-S5S2550(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
220,990
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392744LEFS25RT6A-550-S5S21550(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
227,920
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする