電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25S2A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25S2A - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全51種類を絞り込む
ストローク(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24393006LEFS25S2A-100-R5A21100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
193,160
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393015LEFS25S2A-100-S2A11100(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
172,480
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393024LEFS25S2A-100-S5A21100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
174,630
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393033LEFS25S2A-100B-RAA2100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
252,340
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393049LEFS25S2A-100B-R5A2100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
222,090
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393058LEFS25S2A-100B-R5A21100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
230,230
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393067LEFS25S2A-100BC-R5A21100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(C) 1ヶ付 (同梱)
244,860
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393076LEFS25S2A-100C-S5A21100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
189,260
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393085LEFS25S2A-150-R5A21150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
196,240
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393094LEFS25S2A-150-S2A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
167,420
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393103LEFS25S2A-150B-S2A1150(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
195,910
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393119LEFS25S2A-150B-S5A21150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
207,190
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393128LEFS25S2A-200-R5A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
196,240
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393137LEFS25S2A-200-S5A11200(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
177,710
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393146LEFS25S2A-200-S5A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
177,710
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393155LEFS25S2A-200C-S2A2200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
182,050
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393164LEFS25S2A-200C-S5A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
192,340
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393173LEFS25S2A-250-R5A11250(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
199,320
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393189LEFS25S2A-250-R5A21250(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
199,320
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393198LEFS25S2A-250-S2A11250(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
178,640
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393207LEFS25S2A-250B-RAA21250(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
266,640
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393216LEFS25S2A-250B-S2A2H250(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
200,700
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393225LEFS25S2A-350-R5A11350(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
202,400
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393234LEFS25S2A-350-SAA11350(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
190,850
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393243LEFS25S2A-350-S2350(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
105,710
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393259LEFS25S2A-350-S5A21350(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
183,870
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393268LEFS25S2A-400-R5A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
202,400
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393277LEFS25S2A-400B-S2A1400(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
202,070
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393286LEFS25S2A-400B-S5400(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
137,340
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393295LEFS25S2A-450-S5A21450(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
186,950
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393304LEFS25S2A-450B450-(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) なし
120,450
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393313LEFS25S2A-450B-S2450(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
137,280
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393329LEFS25S2A-50-R5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
193,160
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393338LEFS25S2A-50-S2A1150(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
172,480
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393347LEFS25S2A-50-S5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
174,630
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393356LEFS25S2A-50B-RAA2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
260,480
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393365LEFS25S2A-50B-S5A2H50(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
197,670
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393374LEFS25S2A-500-R2500(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
119,960
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393383LEFS25S2A-500-R5A21500(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
205,480
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393399LEFS25S2A-500B-R5A2H500(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
236,120
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393408LEFS25S2A-550-S5A1550(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
181,890
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393417LEFS25S2A-600-R2600(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
123,040
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393426LEFS25S2A-600-R5A21600(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
208,560
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393435LEFS25S2A-600-S5A21600(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
190,030
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393444LEFS25S2A-600B-S2A1H600(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
209,940
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393453LEFS25S2A-700-RAA11700(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
232,760
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393469LEFS25S2A-700-R2700(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
126,120
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393478LEFS25S2A-700-SA700(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
124,080
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393487LEFS25S2A-800-R2800(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
129,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24393496LEFS25S2A-800-R5A21800(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
214,720
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする