曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25S2H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25S2H - SMC
リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全55種類を絞り込む
ストローク(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24394083LEFS25S2H-100-R5A21100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
200,810
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394099LEFS25S2H-100B100-(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) なし
115,780
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394108LEFS25S2H-100B-R5A2100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
229,740
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394117LEFS25S2H-100B-R5A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
231,440
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394126LEFS25S2H-100B-S5A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
205,320
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394135LEFS25S2H-150-R2A21150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
194,370
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394144LEFS25S2H-150-SAA21150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
192,340
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394153LEFS25S2H-150B-R5A21150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
240,960
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394169LEFS25S2H-150B-SAA21150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
224,510
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394178LEFS25S2H-150BC-SAA21150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(C) 1ヶ付 (同梱)
239,140
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394187LEFS25S2H-150C-SAA21150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
206,970
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394196LEFS25S2H-200-R2200(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
118,360
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394205LEFS25S2H-200-R5A2200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
195,750
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394214LEFS25S2H-200-R5A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
203,890
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394223LEFS25S2H-300-R2300(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
121,440
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394239LEFS25S2H-300-R2A1300(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
189,310
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394248LEFS25S2H-300-R5A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
206,970
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394257LEFS25S2H-300-S2A1300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
178,150
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394266LEFS25S2H-300-S2A11300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
186,290
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394275LEFS25S2H-300-S5A1300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
180,290
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394284LEFS25S2H-300-S5A11300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
188,430
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394293LEFS25S2H-300B300-(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) なし
121,940
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394309LEFS25S2H-300B-R5A11300(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
244,040
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394318LEFS25S2H-300B-R5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
237,600
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394327LEFS25S2H-350350-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
101,480
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394336LEFS25S2H-350-R2A21350(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
200,530
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394345LEFS25S2H-350-R5A2350(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
201,910
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394354LEFS25S2H-400-R5A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
210,050
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394363LEFS25S2H-5050-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
92,240
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394379LEFS25S2H-50-R5A1150(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
200,810
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394388LEFS25S2H-50-R5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
200,810
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394397LEFS25S2H-50-S2A1150(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
180,130
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394406LEFS25S2H-500-R2500(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
127,600
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394415LEFS25S2H-500-R5A21500(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
213,130
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394424LEFS25S2H-500-S2A1H500(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
186,010
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394433LEFS25S2H-500-S2A2500(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
184,310
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394449LEFS25S2H-550-RA550(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
161,320
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394458LEFS25S2H-550-S5A11550(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
197,670
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394467LEFS25S2H-600-R2600(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
130,680
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394476LEFS25S2H-600-R5A21600(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
216,210
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394485LEFS25S2H-600-S5A21600(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
197,670
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394494LEFS25S2H-600B-R5A21600(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
253,280
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394503LEFS25S2H-650650-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
110,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394519LEFS25S2H-650-R5A21650(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
219,290
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394528LEFS25S2H-700-R2700(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
133,760
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394537LEFS25S2H-700B-S2A21700(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
227,100
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394546LEFS25S2H-800800-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
113,800
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394555LEFS25S2H-800-R2800(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
136,840
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394564LEFS25S2H-800-R5A21800(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
222,370
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24394573LEFS25S2H-800-S2A1800(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
193,550
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする