電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25S6H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25S6H - SMC
リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24396156LEFS25S6H-100100-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
102,410
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396165LEFS25S6H-100-S2100(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
114,290
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396174LEFS25S6H-100-S2B1100(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
193,660
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396183LEFS25S6H-100-S2B21100(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
208,560
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396199LEFS25S6H-100-S2C1100(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
224,950
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396208LEFS25S6H-100-S5B11100(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
210,710
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396217LEFS25S6H-100-S5B2100(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
195,800
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396226LEFS25S6H-100B-R5B11100(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
272,030
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396235LEFS25S6H-100B-S5B2100(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
231,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396244LEFS25S6H-150-R2150(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
128,540
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396253LEFS25S6H-150-R2B1150(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
207,900
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396269LEFS25S6H-150-R2B11150(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
222,810
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396278LEFS25S6H-150-R5C21150(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
256,850
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396287LEFS25S6H-150-S2B21150(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
211,640
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396296LEFS25S6H-150-S5B1150(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
198,880
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396305LEFS25S6H-150-S5C2150(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
230,180
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396314LEFS25S6H-150B-RAB1H150(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
293,590
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396323LEFS25S6H-200-SAS2200(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
216,870
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396339LEFS25S6H-200-S2200(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
117,370
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396348LEFS25S6H-200-S5200(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
119,520
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396357LEFS25S6H-200B-R5200(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
180,840
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396366LEFS25S6H-200B-S2200(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
151,580
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396375LEFS25S6H-250-S2B1250(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
199,820
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396384LEFS25S6H-250-S5250(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
122,600
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396393LEFS25S6H-250-S5C2250(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
233,260
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396409LEFS25S6H-250-S5C21250(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
241,400
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396418LEFS25S6H-250-S5S21250(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
219,890
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396427LEFS25S6H-250B-S5B2H250(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
240,300
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396436LEFS25S6H-300-R2B1300(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
210,980
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396445LEFS25S6H-300-R5S1300(S1) LECSS1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
231,500
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396454LEFS25S6H-300-R5S2H300(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
235,570
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396463LEFS25S6H-300-S2300(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
120,450
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396479LEFS25S6H-300-S5300(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
122,600
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396488LEFS25S6H-300-S5S11300(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
219,890
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396497LEFS25S6H-300B-RAC2300(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
324,830
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396506LEFS25S6H-300B-SAC2H300(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
279,840
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396515LEFS25S6H-300B-S2300(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
154,660
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396524LEFS25S6H-300B-S2S1300(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
245,030
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396533LEFS25S6H-300BC-S2S1300(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(C) 1ヶ付 (同梱)
259,660
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396549LEFS25S6H-350-R5B11350(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
238,480
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396558LEFS25S6H-350-R5B21350(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
238,480
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396567LEFS25S6H-350-SAC2350(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
243,320
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396576LEFS25S6H-350-SAC21350(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
251,460
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396585LEFS25S6H-350-S5C11350(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
244,480
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396594LEFS25S6H-350-S5C21350(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
244,480
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396603LEFS25S6H-350-S5S11350(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
222,970
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396619LEFS25S6H-350B-R2B1350(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
252,840
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396628LEFS25S6H-400-RAB11400(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
259,600
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396637LEFS25S6H-400-SAS2400(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
223,030
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24396646LEFS25S6H-400-S5B1400(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
205,040
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする