電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-300

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-300 - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24399218LEFS32A-300-AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし
97,960
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24399236LEFS32A-300-RC(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
137,230
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24399254LEFS32A-300-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
144,210
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24399279LEFS32A-300-R5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
112,090
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24399288LEFS32A-300-R5AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
115,010
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24399297LEFS32A-300-R5CE18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
151,910
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24399349LEFS32A-300-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル
140,090
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24399358LEFS32A-300-S5AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
107,640
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24399227LEFS32A-300-MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし
114,290
取扱い終了
返品不可
24399245LEFS32A-300-R16ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
103,350
取扱い終了
返品不可
24399263LEFS32A-300-R31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
115,500
取扱い終了
返品不可
24399306LEFS32A-300-R5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
131,450
取扱い終了
返品不可
24399315LEFS32A-300-R5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
121,000
取扱い終了
返品不可
24399324LEFS32A-300-R51P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
124,360
取扱い終了
返品不可
24399333LEFS32A-300-R8MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
148,780
取扱い終了
返品不可
24399367LEFS32A-300-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
115,700
取扱い終了
返品不可
24399376LEFS32A-300-S51P5D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
118,360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする