電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-800

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-800 - SMC
ストローク(mm)800リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24401257LEFS32A-800-R3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
126,340
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401266LEFS32A-800-R3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
123,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401275LEFS32A-800-R3CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
162,140
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401293LEFS32A-800-R5CE17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(7) ねじ取付形
165,660
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401309LEFS32A-800-R5CE18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
167,310
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401318LEFS32A-800-R5CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(7) ねじ取付形
167,700
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401345LEFS32A-800-R8CD17S(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(7) ねじ取付形
163,240
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401363LEFS32A-800-S1AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
118,640
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401388LEFS32A-800-S3AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
120,560
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401424LEFS32A-800-S5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
120,120
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401248LEFS32A-800-MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
128,150
取扱い終了
返品不可
24401284LEFS32A-800-R3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
142,840
取扱い終了
返品不可
24401327LEFS32A-800-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
150,040
取扱い終了
返品不可
24401336LEFS32A-800-R56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
134,200
取扱い終了
返品不可
24401354LEFS32A-800-R86P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
152,520
取扱い終了
返品不可
24401379LEFS32A-800-S16P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
120,780
取扱い終了
返品不可
24401397LEFS32A-800-S3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
136,730
取扱い終了
返品不可
24401406LEFS32A-800-S36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
117,260
取扱い終了
返品不可
24401415LEFS32A-800-S36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
122,820
取扱い終了
返品不可
24401433LEFS32A-800-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
140,690
取扱い終了
返品不可
24401449LEFS32A-800-S56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
122,870
取扱い終了
返品不可
24401458LEFS32A-800-S56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
128,480
取扱い終了
返品不可
24401467LEFS32A-800-S56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
128,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする