曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-1000

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-1000 - SMC
ストローク(mm)1000リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24402088LEFS32B-1000-RAAN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(D) DINレール取付形
152,960
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24402106LEFS32B-1000-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
175,510
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24402115LEFS32B-1000-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
172,980
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24402149LEFS32B-1000-R8CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(8) DINレール取付形
189,640
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24402185LEFS32B-1000-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
130,850
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24402194LEFS32B-1000-S5AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
129,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24402097LEFS32B-1000-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(D) DINレール取付形
117,100
取扱い終了
返品不可
24402124LEFS32B-1000-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
126,050
取扱い終了
返品不可
24402133LEFS32B-1000-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
131,400
取扱い終了
返品不可
24402158LEFS32B-1000-S11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
130,850
取扱い終了
返品不可
24402167LEFS32B-1000-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
130,200
取扱い終了
返品不可
24402176LEFS32B-1000-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
115,750
取扱い終了
返品不可
24402203LEFS32B-1000-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
133,800
取扱い終了
返品不可
24402219LEFS32B-1000-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
119,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする