電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-150B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-150B - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24402413LEFS32B-150B-R3C918(C) JXCコントローラ付属(3) 3(8) DINレール取付形
167,970
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24402429LEFS32B-150B-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(5) 5(8) DINレール取付形
178,530
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24402438LEFS32B-150B-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5(-) ねじ取付形
125,250
取扱い終了
返品不可
24402447LEFS32B-150B-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(-) ねじ取付形
125,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする