電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-250B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-250B - SMC
ストローク(mm)250リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全6種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24402815LEFS32B-250B-R1AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(D) DINレール取付形
130,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24402824LEFS32B-250B-R11P(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ねじ取付形
135,410
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24402833LEFS32B-250B-R5AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
144,320
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24402858LEFS32B-250B-S5CP18(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5(8) DINレール取付形
173,860
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24402849LEFS32B-250B-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
128,050
取扱い終了
返品不可
24402867LEFS32B-250B-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
140,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする