電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-350

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-350 - SMC
ストローク(mm)350リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24403095LEFS32B-350-C918(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし
135,800
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24403138LEFS32B-350-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
96,640
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24403147LEFS32B-350-R5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
115,170
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24403165LEFS32B-350-R8CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
169,510
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24403174LEFS32B-350-S1AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
108,190
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24403183LEFS32B-350-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
108,410
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24403199LEFS32B-350-S3AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
108,240
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24403217LEFS32B-350-S5AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
112,370
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24403104LEFS32B-350-RB6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
135,250
取扱い終了
返品不可
24403113LEFS32B-350-RC6P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
148,950
取扱い終了
返品不可
24403129LEFS32B-350-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
104,250
取扱い終了
返品不可
24403156LEFS32B-350-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
110,750
取扱い終了
返品不可
24403208LEFS32B-350-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
100,450
取扱い終了
返品不可
24403226LEFS32B-350-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
102,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする