電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-450

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-450 - SMC
ストローク(mm)450リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全6種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24403409LEFS32B-450-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
121,170
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24403427LEFS32B-450-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
115,450
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24403445LEFS32B-450-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
111,490
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24403454LEFS32B-450-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
119,190
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24403418LEFS32B-450-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(3) 3(D) DINレール取付形
115,100
取扱い終了
返品不可
24403436LEFS32B-450-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
101,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする