| 24403576 | LEFS32B-500-RAAN1D | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | (D) DINレール取付形 | | ¥137,560 | ¥129,800 | ¥142,780(税込) |
| |
|
| 24403594 | LEFS32B-500-R3C917 | (C) JXCコントローラ付属 | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (7) ねじ取付形 | | ¥148,720 | ¥139,800 | ¥153,780(税込) |
| |
|
| 24403664 | LEFS32B-500-S5CP17 | (C) JXCコントローラ付属 | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (7) ねじ取付形 | | ¥151,090 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 24403585 | LEFS32B-500-RAMJ | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24403603 | LEFS32B-500-R5MJS | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24403619 | LEFS32B-500-R86P3D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (8) 8 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 24403628 | LEFS32B-500-S3MJ | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24403637 | LEFS32B-500-S3MJT | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24403646 | LEFS32B-500-S31N1 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24403655 | LEFS32B-500-S36N1D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 24403673 | LEFS32B-500-S51N1 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (-) ねじ取付形 | | | |