※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
アクチュエータケーブル種類・コントローラ/ドライバ種類・プロトコル
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
コントローラ/ドライバ種類
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
注文コード
24403628
品番
LEFS32B-500-S3MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥114,800
ストローク(mm)
500
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(-) ストレート
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード