電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-600B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-600B - SMC
ストローク(mm)600リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24404005LEFS32B-600B-R5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
155,430
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24404014LEFS32B-600B-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
155,710
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24404023LEFS32B-600B-S1AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
139,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24404039LEFS32B-600B-S3(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(3) 3
117,870
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする