電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-650

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-650 - SMC
ストローク(mm)650リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24404066LEFS32B-650-S1AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
117,430
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24404057LEFS32B-650-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
114,150
取扱い終了
返品不可
24404075LEFS32B-650-S56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする