電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-700

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-700 - SMC
ストローク(mm)700リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全9種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24404127LEFS32B-700-RACP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(7) ねじ取付形
179,360
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24404154LEFS32B-700-R3CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(7) ねじ取付形
157,410
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24404206LEFS32B-700-S51P5(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
129,030
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24404136LEFS32B-700-RA6ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(D) DINレール取付形
129,000
取扱い終了
返品不可
24404145LEFS32B-700-RA6N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
132,600
取扱い終了
返品不可
24404163LEFS32B-700-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
114,150
取扱い終了
返品不可
24404179LEFS32B-700-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
123,000
取扱い終了
返品不可
24404188LEFS32B-700-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
121,800
取扱い終了
返品不可
24404197LEFS32B-700-S36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
108,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする