電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-800

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-800 - SMC
ストローク(mm)800リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24404285LEFS32B-800-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
169,350
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24404294LEFS32B-800-S5AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
124,690
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24404303LEFS32B-800-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
139,480
取扱い終了
返品不可
24404319LEFS32B-800-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
140,690
取扱い終了
返品不可
24404328LEFS32B-800-6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
113,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする