電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-800B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-800B - SMC
ストローク(mm)800リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全7種類を絞り込む
アクチュエータケーブル種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24404337LEFS32B-800B-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ねじ取付形
152,350
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24404389LEFS32B-800B-S31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
153,180
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24404346LEFS32B-800B-R5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
161,250
取扱い終了
返品不可
24404355LEFS32B-800B-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
148,650
取扱い終了
返品不可
24404364LEFS32B-800B-S16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
131,300
取扱い終了
返品不可
24404373LEFS32B-800B-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
150,100
取扱い終了
返品不可
24404398LEFS32B-800B-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
142,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする