電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-850

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-850 - SMC
ストローク(mm)850リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全11種類を絞り込む
アクチュエータケーブル種類
11種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24404407LEFS32B-850-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
112,040
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24404486LEFS32B-850-S5(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル
104,670
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24404416LEFS32B-850-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
139,200
取扱い終了
返品不可
24404425LEFS32B-850-R8MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
152,050
取扱い終了
返品不可
24404434LEFS32B-850-S36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
110,900
取扱い終了
返品不可
24404443LEFS32B-850-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
112,950
取扱い終了
返品不可
24404459LEFS32B-850-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
114,450
取扱い終了
返品不可
24404468LEFS32B-850-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
116,000
取扱い終了
返品不可
24404477LEFS32B-850-S36N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
118,300
取扱い終了
返品不可
24404495LEFS32B-850-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
118,050
取扱い終了
返品不可
24404504LEFS32B-850-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし
104,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする