電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-850B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-850B - SMC
ストローク(mm)850リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24404529LEFS32B-850B-RC(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
191,020
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24404513LEFS32B-850B(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
106,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
24404538LEFS32B-850B-RC6N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
198,900
取扱い終了
返品不可
24404547LEFS32B-850B-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
136,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24404513LEFS32B-850B72438958LEFS32B-850BLEFS32B-850B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72438958電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする