電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-900

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-900 - SMC
ストローク(mm)900リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24404556LEFS32B-900-RA(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
126,780
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24404617LEFS32B-900-R3(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
104,830
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24404626LEFS32B-900-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
126,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24404635LEFS32B-900-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
162,690
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24404687LEFS32B-900-S3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
119,240
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24404705LEFS32B-900-S5AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
126,120
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24404565LEFS32B-900-RAMJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
152,300
取扱い終了
返品不可
24404574LEFS32B-900-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
136,650
取扱い終了
返品不可
24404583LEFS32B-900-RB6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
152,800
取扱い終了
返品不可
24404599LEFS32B-900-RCMJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
177,500
取扱い終了
返品不可
24404608LEFS32B-900-RC6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
162,950
取扱い終了
返品不可
24404644LEFS32B-900-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
113,150
取扱い終了
返品不可
24404653LEFS32B-900-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
123,250
取扱い終了
返品不可
24404669LEFS32B-900-R86N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
136,100
取扱い終了
返品不可
24404678LEFS32B-900-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
111,050
取扱い終了
返品不可
24404696LEFS32B-900-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
114,450
取扱い終了
返品不可
24404714LEFS32B-900-6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし
106,250
取扱い終了
返品不可
24404723LEFS32B-900-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし
104,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする