電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-100

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-100 - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24404827LEFS32H-100-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
109,120
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24404793LEFS32H-100-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
107,800
取扱い終了
返品不可
24404809LEFS32H-100-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
100,550
取扱い終了
返品不可
24404818LEFS32H-100-S36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
99,050
取扱い終了
返品不可
24404836LEFS32H-100-S56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(3) 3(D) DINレール取付形
104,150
取扱い終了
返品不可
24404845LEFS32H-100-S56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(3) 3(-) ねじ取付形
102,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする