電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-200

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-200 - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全12種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24405168LEFS32H-200-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
155,980
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405204LEFS32H-200-S1(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
84,700
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405213LEFS32H-200-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
113,850
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405229LEFS32H-200-S3C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3
143,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405238LEFS32H-200-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3
144,650
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405256LEFS32H-200-S5C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
148,610
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405177LEFS32H-200-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
110,600
取扱い終了
返品不可
24405186LEFS32H-200-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
113,650
取扱い終了
返品不可
24405195LEFS32H-200-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
114,450
取扱い終了
返品不可
24405247LEFS32H-200-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
101,800
取扱い終了
返品不可
24405265LEFS32H-200-S56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
109,250
取扱い終了
返品不可
24405274LEFS32H-200-S56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
106,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする