曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-250

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-250 - SMC
ストローク(mm)250リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24405299LEFS32H-250-R5(-) コントローラ/ドライバなし
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405317LEFS32H-250-S5C918(C) JXCコントローラ付属
151,690
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405308LEFS32H-250-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
114,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする