電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-300N

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-300N - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24405509LEFS32H-300N-R3(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
97,080
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405527LEFS32H-300N-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
104,280
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405493LEFS32H-300N(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
77,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
24405518LEFS32H-300N-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
111,150
取扱い終了
返品不可
24405536LEFS32H-300N-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
119,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24405493LEFS32H-300N72430734LEFS32H-300NLEFS32H-300N 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72430734電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする