電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-400

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-400 - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24405633LEFS32H-400-RA(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
119,020
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405667LEFS32H-400-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
114,240
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405694LEFS32H-400-R5CD18T(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
146,580
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405719LEFS32H-400-R8CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
178,810
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405728LEFS32H-400-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
116,050
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405755LEFS32H-400-S51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
126,060
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405649LEFS32H-400-RCMJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
170,050
取扱い終了
返品不可
24405658LEFS32H-400-RCMJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
170,350
取扱い終了
返品不可
24405676LEFS32H-400-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
106,100
取扱い終了
返品不可
24405685LEFS32H-400-R36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
107,600
取扱い終了
返品不可
24405703LEFS32H-400-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
120,050
取扱い終了
返品不可
24405737LEFS32H-400-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
120,350
取扱い終了
返品不可
24405746LEFS32H-400-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
105,900
取扱い終了
返品不可
24405764LEFS32H-400-S56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
112,550
取扱い終了
返品不可
24405773LEFS32H-400-S56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
111,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする