電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-950

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-950 - SMC
ストローク(mm)950リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24406753LEFS32H-950-S3C918(C) JXCコントローラ付属
169,290
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24406744LEFS32H-950(-) コントローラ/ドライバなし
94,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24406744LEFS32H-95072432798LEFS32H-950LEFS32H-950 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72432798電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
94,980
税込104,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする