SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-300B
ストローク(mm)
300
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24407189
LEFS32LA-300B-RA
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし
¥
147,460
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24407198
LEFS32LA-300B-R3CD17T
CADデータダウンロード
(C) JXCコントローラ付属
¥
162,640
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24407207
LEFS32LA-300B-R5MJTD
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥
155,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください