SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNM1B
ストローク(mm)
200
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
ボールねじリード(mm)
(B) 8
モータ配置
(L) 左側折返し
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24410323
LEFS32LNM1B-200
CADデータダウンロード
¥82,280
¥
74,980
¥82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください