曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LS7H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LS7H - SMC
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24413726LEFS32LS7H-100B-R5S1100(S1) LECSS1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
298,710
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413735LEFS32LS7H-1000-SAC21000(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
297,170
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413744LEFS32LS7H-200B-R5C1200(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
325,490
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413753LEFS32LS7H-200B-R5C2200(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
325,490
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413769LEFS32LS7H-250-S5C2H250(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
269,170
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413778LEFS32LS7H-300B-R2B2300(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2(B) ロック付
280,500
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413787LEFS32LS7H-50-S2B2150(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
239,030
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413796LEFS32LS7H-500-R2B1500(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2(-) ロックなし
248,270
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413814LEFS32LS7H-550-SAC2550(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
284,190
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413839LEFS32LS7H-700-SAC2700(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
287,430
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413857LEFS32LS7H-750-SAC2750(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
290,680
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413875LEFS32LS7H-750-S5C2750(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
283,690
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413893LEFS32LS7H-800-S5C2H800(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
285,400
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413918LEFS32LS7H-800B-S5800(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5(B) ロック付
197,510
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413936LEFS32LS7H-850-S5C2850(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
286,940
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413954LEFS32LS7H-850C-S5C2850(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
301,570
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする