電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NM1A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NM1A - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NM1) 取付形状M1精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24414803LEFS32NM1A-10001000(-) なし
97,300
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24414828LEFS32NM1A-400400(-) なし
77,830
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24414846LEFS32NM1A-500500(-) なし
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24414864LEFS32NM1A-500C500(C) 1ヶ付 (同梱)
95,700
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24414889LEFS32NM1A-800800(-) なし
90,810
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする