電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NUA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NUA - SMC
ストローク(mm)300駆動方式ボールねじモータ種類(NU) 取付形状U精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24415616LEFS32NUA-300
74,580
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする