SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NVB
ストローク(mm)
200
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NV) 取付形状V
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
ボールねじリード(mm)
(B) 8
モータ配置
(-) ストレート
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24415659
LEFS32NVB-200
CADデータダウンロード
¥71,340
¥
64,980
¥71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください