電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NYH

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NYH - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24416395LEFS32NYH-150150
78,980
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416404LEFS32NYH-200200
78,980
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416413LEFS32NYH-250250
82,230
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416429LEFS32NYH-300300
82,230
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416438LEFS32NYH-450450
88,720
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416447LEFS32NYH-500C500
103,350
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416456LEFS32NYH-700C700
109,840
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416474LEFS32NYH-750750
98,450
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする