SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-400
ストローク(mm)
400
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(R) 右側折返し
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24422248
LEFS32RB-400-R3
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし
¥
95,540
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24422284
LEFS32RB-400-S5AP1
CADデータダウンロード
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
¥
116,820
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24422266
LEFS32RB-400-S36N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
106,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください