曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-400B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-400B - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全7種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24422309LEFS32RB-400B-R3CD17T(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
165,720
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24422327LEFS32RB-400B-R3CD18T(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
167,370
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24422345LEFS32RB-400B-R5CE18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
191,460
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24422379LEFS32RB-400B-S1(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
117,370
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24422363LEFS32RB-400B-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
138,850
取扱い終了
返品不可
24422388LEFS32RB-400B-S31N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
151,800
取扱い終了
返品不可
24422397LEFS32RB-400B-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
127,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする