電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RS7H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RS7H - SMC
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24429169LEFS32RS7H-100-R5C21100(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
287,650
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429187LEFS32RS7H-1000-SAC21000(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
297,170
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429205LEFS32RS7H-250-S5C2H250(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
269,170
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429223LEFS32RS7H-300-S2B21300(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
245,520
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429248LEFS32RS7H-350-S5350(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) なし
149,380
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429266LEFS32RS7H-350-S5B1350(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) なし
236,010
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429284LEFS32RS7H-350-S5C1350(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) なし
270,710
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429309LEFS32RS7H-450-SA450(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) なし
159,610
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429327LEFS32RS7H-450-S2B21450(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
252,010
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429336LEFS32RS7H-450-S5450(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) なし
152,630
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429354LEFS32RS7H-450C-R5S2H450(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 1ヶ付 (同梱)
287,650
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429379LEFS32RS7H-50-S5C250(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
260,980
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429397LEFS32RS7H-50-S5C2150(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
269,120
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429415LEFS32RS7H-500-R2B1500(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
248,270
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429433LEFS32RS7H-500-SAC2500(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
280,940
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429458LEFS32RS7H-500-S5C21500(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
282,100
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429476LEFS32RS7H-550-SAC2550(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
284,190
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429485LEFS32RS7H-600-S5B2H600(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
245,630
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429494LEFS32RS7H-700-SAC2700(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
287,430
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429503LEFS32RS7H-700-S5C11700(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) なし
288,590
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429519LEFS32RS7H-750-SAC2750(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
290,680
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429528LEFS32RS7H-750-S5C2750(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
283,690
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429537LEFS32RS7H-800-S2B11800(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) なし
261,750
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429546LEFS32RS7H-800-S2B21800(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
261,750
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429555LEFS32RS7H-800-S2C11800(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) なし
289,690
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429564LEFS32RS7H-800-S5C2H800(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
285,400
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429589LEFS32RS7H-900900-(-) ケーブルなし(-) なし
151,580
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429607LEFS32RS7H-900-S2B11900(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) なし
264,990
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429625LEFS32RS7H-900-S2B21900(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
264,990
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429643LEFS32RS7H-900-S2C11900(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) なし
292,930
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429668LEFS32RS7H-900-S2C21900(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
292,930
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429686LEFS32RS7H-900-S2S11900(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) なし
268,180
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429704LEFS32RS7H-900-S2S21900(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
268,180
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする