曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RT7A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RT7A - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全23種類を絞り込む
ストローク(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24429729LEFS32RT7A-100100-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
117,980
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429747LEFS32RT7A-100B-R5S2100(S2) LECSS2 (200V~240V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
291,060
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429765LEFS32RT7A-100B-S2100(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
164,010
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429783LEFS32RT7A-100C-S2100(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
144,490
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429808LEFS32RT7A-150B150-(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) なし
150,430
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429826LEFS32RT7A-200B200-(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) なし
150,430
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429844LEFS32RT7A-200B-R2S21200(S2) LECSS2 (200V~240V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
287,710
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429869LEFS32RT7A-200B-R5200(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
196,520
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429887LEFS32RT7A-200B-R5S2200(S2) LECSS2 (200V~240V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
294,310
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429905LEFS32RT7A-300-S2S2300(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
234,140
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429923LEFS32RT7A-300B300-(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) なし
153,670
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429939LEFS32RT7A-300N-S5S2H300(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
243,430
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429957LEFS32RT7A-350-S5S2350(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
239,530
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429975LEFS32RT7A-450450-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
130,960
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24429993LEFS32RT7A-450-RA450(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
184,640
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430018LEFS32RT7A-450-RAS2450(S2) LECSS2 (200V~240V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
282,430
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430036LEFS32RT7A-450-RAS21450(S2) LECSS2 (200V~240V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
289,360
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430045LEFS32RT7A-450B450-(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) なし
160,160
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430063LEFS32RT7A-50-RA50(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
171,660
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430088LEFS32RT7A-50-S5S250(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
229,790
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430106LEFS32RT7A-500-S5S2500(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
242,770
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430124LEFS32RT7A-600600-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
134,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430149LEFS32RT7A-600-S5S2600(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
246,020
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする