電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RT7B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RT7B - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24430167LEFS32RT7B-10001000-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
147,180
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430185LEFS32RT7B-1000-SAS21000(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
265,980
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430203LEFS32RT7B-1000-S5S2H1000(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
263,070
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430228LEFS32RT7B-200B200-(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) なし
150,430
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430246LEFS32RT7B-200B-R5200(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
196,520
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430264LEFS32RT7B-300300-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
124,470
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430289LEFS32RT7B-400400-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
127,710
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430307LEFS32RT7B-50-S250(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
129,860
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430325LEFS32RT7B-50C-S250(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
144,490
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430343LEFS32RT7B-500-S2500(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
142,840
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする