電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RT7H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RT7H - SMC
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24430368LEFS32RT7H-100B-R5100(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
200,920
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430386LEFS32RT7H-1000C1000-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
169,460
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430404LEFS32RT7H-200200-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
128,870
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430429LEFS32RT7H-300C300-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
146,740
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430438LEFS32RT7H-400400-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
135,360
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430456LEFS32RT7H-5050-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
125,620
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430474LEFS32RT7H-550C-S5550(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
170,500
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430499LEFS32RT7H-550C-S5S2550(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
268,290
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430517LEFS32RT7H-550C-S5S2H550(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
272,360
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする