曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32S3H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32S3H - SMC
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全40種類を絞り込む
ストローク(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24432048LEFS32S3H-100-R5A21100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
216,370
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432066LEFS32S3H-1000-R5A211000(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
245,580
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432084LEFS32S3H-200-R5A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
219,620
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432109LEFS32S3H-250-S5A21250(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
204,330
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432127LEFS32S3H-300-R5A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
222,860
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432145LEFS32S3H-300-S2A1300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) なし
194,040
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432163LEFS32S3H-300-S2A2300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
194,040
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432188LEFS32S3H-300-S2A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
202,180
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432206LEFS32S3H-350-SAA2H350(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
208,120
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432224LEFS32S3H-400-R5A11400(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
226,110
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432249LEFS32S3H-400-R5A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
226,110
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432267LEFS32S3H-400-S2A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
205,430
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432285LEFS32S3H-400-S5A2H400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
201,140
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432303LEFS32S3H-400C-S5A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(C) 1ヶ付 (同梱)
222,200
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432328LEFS32S3H-450450-(-) ケーブルなし(-) なし
117,430
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432346LEFS32S3H-450-S5450(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) なし
131,450
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432364LEFS32S3H-450-S5A21450(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
210,820
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432389LEFS32S3H-50-R5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
216,370
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432407LEFS32S3H-500-R5A11500(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
229,350
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432425LEFS32S3H-500-R5A21500(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
229,350
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432443LEFS32S3H-500-S2A2500(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
200,530
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432468LEFS32S3H-550550-(-) ケーブルなし(-) なし
120,670
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432486LEFS32S3H-550-S2A2H550(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
205,480
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432504LEFS32S3H-550-S5A21550(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
214,060
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432529LEFS32S3H-600600-(-) ケーブルなし(-) なし
120,670
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432547LEFS32S3H-600-RAA21600(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
253,720
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432565LEFS32S3H-600-SA600(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) なし
141,680
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432583LEFS32S3H-600-S5A2600(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
205,920
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432608LEFS32S3H-650-RAA21650(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
256,960
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432626LEFS32S3H-700-S5A2H700(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
210,870
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432644LEFS32S3H-800-R5A21800(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
239,090
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432669LEFS32S3H-800-SA800(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) なし
148,170
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432678LEFS32S3H-800-S5A1800(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) なし
212,410
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432696LEFS32S3H-900900-(-) ケーブルなし(-) なし
130,410
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432714LEFS32S3H-900-S2A11900(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) なし
221,650
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432739LEFS32S3H-900-S5900(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) なし
144,430
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432757LEFS32S3H-900-S5A1900(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) なし
215,660
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432775LEFS32S3H-900-S5A11900(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) なし
223,800
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432793LEFS32S3H-900-S5A2900(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
215,660
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432818LEFS32S3H-900-S5A21900(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
223,800
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする