電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32S7A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32S7A - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全93種類を絞り込む
ストローク(mm)
93種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24432836LEFS32S7A-100-R5B11100(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
241,070
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432854LEFS32S7A-100-R5C21100(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
269,010
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432879LEFS32S7A-100-S2B21100(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
220,390
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432897LEFS32S7A-100B-R2B11100(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
270,270
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432915LEFS32S7A-100B-R2C11100(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
298,210
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432933LEFS32S7A-100B-R2S11100(S1) LECSS1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
273,460
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432958LEFS32S7A-100B-R5B1100(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
268,900
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432976LEFS32S7A-100B-R5B11100(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
283,800
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24432994LEFS32S7A-100B-R5C1100(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
303,600
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433003LEFS32S7A-100B-R5S1100(S1) LECSS1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
280,060
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433028LEFS32S7A-100B-SA100(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
165,830
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433046LEFS32S7A-100B-S5B2H100(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
245,910
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433064LEFS32S7A-1000-RA1000(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
189,860
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433089LEFS32S7A-1000-R5C211000(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
298,210
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433107LEFS32S7A-1000-SAC21000(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
278,520
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433125LEFS32S7A-1000-S2B21000(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
234,690
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433143LEFS32S7A-1000-S2B211000(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
249,590
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433168LEFS32S7A-1000C-S5C2H1000(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
287,870
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433186LEFS32S7A-150-SAC21150(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
260,700
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433204LEFS32S7A-150B-R5B11150(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
287,050
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433229LEFS32S7A-150B-S2C11150(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
285,730
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433238LEFS32S7A-150N150-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
113,300
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433256LEFS32S7A-150N-S5C2H150(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
250,360
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433274LEFS32S7A-200B-R2C11200(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
301,460
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433299LEFS32S7A-200B-R5B1200(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
272,140
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433317LEFS32S7A-200B-R5B11200(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
287,050
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433335LEFS32S7A-200B-S2C11200(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
285,730
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433353LEFS32S7A-200B-S5C2200(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
280,720
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433378LEFS32S7A-200B-S5S2200(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
257,180
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433396LEFS32S7A-200C200-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
124,850
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433414LEFS32S7A-250-RAS21250(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
271,870
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433439LEFS32S7A-250-S2250(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
125,350
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433457LEFS32S7A-300-R5B21300(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
247,560
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433475LEFS32S7A-300-S2C21300(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
254,820
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433493LEFS32S7A-300-S2S2300(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
223,140
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433518LEFS32S7A-300-S5B21300(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
229,020
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433536LEFS32S7A-300-S5C1300(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
248,820
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433554LEFS32S7A-300-S5S11300(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
232,210
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433579LEFS32S7A-300-S5S2300(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
225,280
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433597LEFS32S7A-300B-R5B11300(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
290,290
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433615LEFS32S7A-300B-SAC2H300(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
295,350
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433633LEFS32S7A-300B-S2B21300(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
261,030
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433658LEFS32S7A-300C-S5S1300(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
239,910
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433667LEFS32S7A-300N-S5300(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
130,570
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433685LEFS32S7A-300N-S5C1300(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
251,900
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433703LEFS32S7A-350-RAC21350(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
299,860
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433728LEFS32S7A-350-SAB21350(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
239,250
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433746LEFS32S7A-350-S5C21350(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
260,210
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433764LEFS32S7A-350B-S5S2H350(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
267,740
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24433789LEFS32S7A-400-R5B11400(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
250,800
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする