電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-1100

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-1100 - SMC
ストローク(mm)1100リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24439924LEFS40A-1100-R3CE18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(8) DINレール取付形
192,610
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24439949LEFS40A-1100-R3C917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(7) ねじ取付形
190,470
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24439976LEFS40A-1100-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
157,190
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24440003LEFS40A-1100-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
159,060
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24440028LEFS40A-1100-S5C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5(7) ねじ取付形
190,300
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24439906LEFS40A-1100-RA6N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(D) DINレール取付形
164,900
取扱い終了
返品不可
24439967LEFS40A-1100-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
151,550
取扱い終了
返品不可
24440046LEFS40A-1100-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
159,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする