電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-1200

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-1200 - SMC
ストローク(mm)1200リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24440073LEFS40A-1200-RA(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
159,610
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24440107LEFS40A-1200-RA1N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
190,140
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24440125LEFS40A-1200-R3(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
137,670
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24440143LEFS40A-1200-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
159,120
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24440168LEFS40A-1200-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
160,770
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24440186LEFS40A-1200-R3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
162,250
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24440247LEFS40A-1200-R5CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
203,610
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24440265LEFS40A-1200-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
202,730
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24440353LEFS40A-1200-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
154,550
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24440378LEFS40A-1200-S1CD17S(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル
171,600
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24440396LEFS40A-1200-S3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
152,080
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24440414LEFS40A-1200-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
154,990
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24440439LEFS40A-1200-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
156,640
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24440457LEFS40A-1200-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
158,130
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24440493LEFS40A-1200-S5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
160,440
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24440064LEFS40A-1200-MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし
152,050
取扱い終了
返品不可
24440089LEFS40A-1200-RAMJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
179,550
取扱い終了
返品不可
24440204LEFS40A-1200-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
146,550
取扱い終了
返品不可
24440229LEFS40A-1200-R36P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
151,900
取扱い終了
返品不可
24440283LEFS40A-1200-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
169,050
取扱い終了
返品不可
24440308LEFS40A-1200-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
156,950
取扱い終了
返品不可
24440326LEFS40A-1200-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
156,150
取扱い終了
返品不可
24440335LEFS40A-1200-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
158,450
取扱い終了
返品不可
24440475LEFS40A-1200-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
145,850
取扱い終了
返品不可
24440518LEFS40A-1200-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
162,350
取扱い終了
返品不可
24440536LEFS40A-1200-S56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
146,400
取扱い終了
返品不可
24440554LEFS40A-1200-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし
134,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする