電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-300

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-300 - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24441394LEFS40A-300-RACP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
187,660
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24441419LEFS40A-300-RAC917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
185,130
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24441437LEFS40A-300-R1(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
102,690
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24441473LEFS40A-300-R5CE18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
172,540
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24441498LEFS40A-300-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
174,570
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24441516LEFS40A-300-R51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
143,330
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24441559LEFS40A-300-R8CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
188,710
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24441577LEFS40A-300-S11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
131,560
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24441595LEFS40A-300-S31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
132,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24441613LEFS40A-300-S5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
125,350
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24441638LEFS40A-300-S5C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
164,670
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24441455LEFS40A-300-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
126,610
取扱い終了
返品不可
24441534LEFS40A-300-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
121,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする